Peldaño de salida aluminio-brillante hueco 100mm

Número de artículo: 62966
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Banqueta escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 62966
EAN / GTIN 4031405629660
Número del fabricante 062966

Descripción

Descripción:

  • Para ensanchar el peldaño superior y reducir el ancho del espacio en la salida
  • Medidas: 520 x 100 – 300 mm
  • Compuesto por peldaños ondulados, incl. 2 conectores terminales para rieles de escalera
  • Incluye dos conectores de terminal para escalera spar

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tamaño de la brecha: 100 mm