Plataforma intermedia, plegable

Número de artículo: 62960
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 62960
EAN / GTIN 4031405629608
Número del fabricante 062960
Número L L90110 1011

Descripción

Descripción:

  • Se puede utilizar como una plataforma de descanso para escaleras de un solo paso. Adosado al protector trasero por medio de un soporte adicional. Se incluye un corchete.
  • Dimensiones aprox. 600 x 300 mm

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Longitud de la plataforma: 300 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop