Llaves dinamométricas ∙ 2 % ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ 962 mm ∙ 200 – 500

Número de artículo: 6295-1CTCAL
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6295-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193110
Número del fabricante 6295-1CTCAL

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica con certificado de calibración
  • Conexión enchufable para acoplar herramientas insertables
  • Exactitud ± 2 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento)
    Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
    • Óptico (modelos con señalizador óptico)
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
  • Asidero de 2 componentes para mejorar las cualidades del agarre
  • Bloqueo sencillo para ajustar el valor de par
  • Mirilla para el control visual del bloqueo
  • Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
  • 4 anillos de codificación de colores (rojo, amarillo, verde, negro) para el marcado de personalización o trabajos especiales
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 962 mm
  • Nm mín.-máx.: 200 – 500 Nm
  • Tolerancia: 2 %
  • Graduación (Nm): 2.5 Nm
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 937.20 – 925.20 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 21.8 – 55.1 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 44 mm
  • Anchura de la cabeza b: 35.5 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra