Llaves dinamométricas ∙ 2 % ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ 718 mm ∙ 100 – 400

Número de artículo: 6294-1CTCAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6294-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193103
Número del fabricante 6294-1CTCAL
Número L L60140 5543

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica con certificado de calibración
  • Conexión enchufable para acoplar herramientas insertables
  • Exactitud ± 2 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento)
    Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
    • Óptico (modelos con señalizador óptico)
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
  • Asidero de 2 componentes para mejorar las cualidades del agarre
  • Bloqueo sencillo para ajustar el valor de par
  • Mirilla para el control visual del bloqueo
  • Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
  • 4 anillos de codificación de colores (rojo, amarillo, verde, negro) para el marcado de personalización o trabajos especiales
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 718 mm
  • Nm mín.-máx.: 100 – 400 Nm
  • Tolerancia: 2 %
  • Graduación (Nm): 2.5 Nm
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 693.20 – 681.20 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 14.7 – 59.9 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 44 mm
  • Anchura de la cabeza b: 35.5 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo