Disco abrasivo 250x40x51 mm, 80 J, CSi,esmeril.doble

Número de artículo: 629106000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 629106000
EAN / GTIN 4007430202093
Número del fabricante 629106000
Número L L01750 678

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para el rectificado fino de metales duros y herramientas dotadas de metal duro, fundición gris, aluminio, vidrio, cerámica.

Característica:

  • Diámetro x espesor x diámetro: 250 x 40 x 51 mm
  • Adecuado para: DSD 250 / DS D 9250
  • granulación / granulometría y dureza: 80 j.
  • Descripción del producto: Conveniente para la molienda fina de carburo y herramientas revestidas de carburo, hierro fundido gris, aluminio, vidrio, cerámica

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra