Disco abrasivo 200x25x20 mm, 36 P, CZr,esmeril.doble

Número de artículo: 629093000
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 629093000
EAN / GTIN 4007430202017
Número del fabricante 629093000
Número L L01750 825

Descripción

Descripción:

  • Para rectificar acero para herramientas
  • Grano fino (60 N): adecuado para el rectificado fino de aceros templados y sin templar, p.ej. brocas espirales, atornilladores, cinceles, cuchillas, formones de carpintero, escoplos
  • Grano grueso (36 P): adecuado para el rectificado plano de aceros templados y sin templar, p.ej. atornilladores, cinceles, cuchillas.

Característica:

  • Diámetro x espesor x diámetro: 200 x 25 x 20 mm
  • Adecuado para: DS 200/25 W / DS 200/25 D
  • granulación / granulometría y dureza: 36 P.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra