3 cintas de lijar 50x1020 mm, P 80,esmeril.doble

Número de artículo: 629064000
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 629064000
EAN / GTIN 4007430202185
Número del fabricante 629064000
Número L L01750 471

Descripción

Descripción:

  • Papel abrasivo de alta calida (corindón normal) con dispersión densa, alta potencia de arranque de virutas y larga duración. Utilizable universalmente. Para rectificar y desbarbar metales, aceros aleados y de aleación pobre, hierro fundido, aleaciones de aluminio, latón, bronce, capas metálicas duras, goma, plásticos, etc.
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s

Característica:

  • Dimensiones: 50 x 1020 mm
  • granulación / granulometría: P 80
  • Unidad de venta: 3

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra