Carril de corte KFS 44

Número de artículo: 629016000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Riel de guía

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 629016000
    EAN / GTIN 4061792198616
    Número del fabricante 629016000

    Descripción

    Descripción:

    • Solución móvil y compacta para cortes precisos en ángulo directamente in situ, ideal en el techo o en piezas de trabajo montadas
    • Acoplable a las sierras circulares manuales KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS de Metabo
    • Cortes en ángulo de hasta 60° con posiciones de encastre en ángulos comunes
    • El mecanismo de retorno integrado devuelve la sierra a la posición inicial después del corte
    • Acoplamiento fácil de la sierra circular manual gracias al cierre rápido
    • La protección contra astillas reduce el astillado al serrar
    • Revestimiento adhesivo para un agarre antideslizante, seguro, así como protección de la superficie de la pieza de trabajo

    Característica:

    • Longitud total: 834 mm
    • Peso: 1640 g
    • Longitud de corte: 440 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra