Bastidor para ingletadora KSU 401

Número de artículo: 629006000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 629006000
EAN / GTIN 4007430302243
Número del fabricante 629006000

Descripción

Descripción:

  • Bastidor para ingletadora ligero y robusto con función trolley para el uso móvil, incluso con la sierra montada
  • Se puede usar rápidamente gracias a las patas plegables bloqueables y la posibilidad de ajuste para una estabilidad segura
  • Soporte de pieza extraíble con rodillos y tope plegable para cortes seguros en serie
  • Soporte de máquina (se puede montar sin herramientas), adecuado también para todas las tronzadoras de fabricantes renombrados
  • Incl. 1 par de soporte de máquina (629008000)
  • Longitud total: 168 cm – 400 cm
  • Altura de los soportes de piezas: 92 cm – 99 cm
  • Peso máx. admisible en la parte central: 250 kg
  • Peso: 25 kg

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop