Bastidor para ingletadoras KSU 100

Número de artículo: 629004000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 629004000
EAN / GTIN 4007430311221
Número del fabricante 629004000

Descripción

Descripción:

  • Bastidor para ingletadoras ligero y robusto
  • Lista para usar rápidamente gracias a las patas plegables bloqueables
  • Soporte de pieza extraíble con rodillos y tope plegable para cortes seguros en serie (disponible en los accesorios)
  • Soporte de máquina (se puede montar sin herramientas), adecuado también para todas las ingletadoras de fabricantes renombrados
  • Incl. 1 par de soporte de máquina (629008000)
  • Longitud total: 100 cm
  • Peso máx. admisible en la parte central: 250 kg
  • Peso: 16 kg

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop