Correa de protección de herramienta DS bis 20 kg

Número de artículo: 628971000
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
Número de artículo 628971000
EAN / GTIN 4061792200852
Número del fabricante 628971000
Número L L01760 21

Descripción

Descripción:

  • Robusta correa de sujeción con lazo de seguridad de la batería para evitar o amortiguar los impactos cuando la herramienta asegurada cae
  • Sin aflojamiento no deseado de la conexión segura gracias a los mosquetones con un sistema Twist-Lock
  • Alta libertad de movimiento sin torceduras o enganches gracias a la articulación giratoria integrada
  • Identificación clara del peso máximo de seguridad
  • Certificado según el estándar de seguridad internacional ANSI/ISEA 121-2018
  • Encontrará más productos para la protección contra caídas en la gama de accesorios de Metabo para seguridad laboral

Característica:

  • Máx. Peso de seguridad: 20 kg