Molde TBS 18 LTX BL 5000 / HBS 18 LTX BL 3000

Número de artículo: 628927000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628927000
EAN / GTIN 4061792210974
Número del fabricante 628927000

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para atornilladores para tabiques de batería TBS 18 LTX BL 5000 / HBS 18 LTX BL 3000
  • Adecuado para metaBOX 145 L, vacía
  • Revestimiento interior adaptado con precisión a la herramienta y los accesorios

Característica:

  • Dimensiones: 473 x 278 mm
  • Peso: 0,32 kg
  • Material: PS (poliestireno)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra