Inserto de llave de vaso 8 mm

Número de artículo: 628843000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 628843000
EAN / GTIN 4007430232465
Número del fabricante 628843000
Número L L01750 265
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Para atornilladores y atornilladores de impacto con alojamiento 1/4″
  • Magnético y a prueba de golpes
  • De acero al cromo vanadio, satinado mate

Característica:

  • asiento: mango hexagonal de 1/4” (6,35 mm)
  • Longitud total: 65 mm
  • ancho de llave: 8 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra