Presostato electrónico HM 3

Número de artículo: 628799000
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
Número de artículo 628799000
EAN / GTIN 4007430310200
Número del fabricante 628799000

Descripción

Descripción:

  • Control automático: Conexión de la bomba durante la extracción de agua y desconexión al alcanzar la presión máxima
  • Protección contra marcha en seco: desconexión automática del motor cuando falta medio de bombeo. (canal de aspiración no hermético, agotamiento de la reserva de agua)
  • Indicación LED para controlar el estado de funcionamiento
  • Membrana y resorte para eliminar el efecto de golpes de ariete
  • Válvula de seguridad para evitar la fuga de agua en caso de daños en la membrana
  • Montaje fácil y rápido
  • Ideal para transformar una bomba de jardín en un autómata de agua doméstica
  • Adecuado también para bombas para pozos profundos/de presión sumergibles
  • Presión de conexión: aprox. 1,5 bar
  • Tensión de red: 115 V / 230 V
  • Frecuencia: 50 / 60 Hz
  • Tipo de protección: IP 65
  • Intensidad máx de amperaje: 16(8) A-1,5 kW
  • Presión máx. de funcionamiento: 10 bar
  • Temperatura máx. de funcionamiento: de 0° hasta 60° C
  • Conexión:
  • Toma de presión RE 1″
  • Conexión de aparato RE 1″
  • Adaptador latón RI 1″ x RE 1″

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra