Soporte para obras

Número de artículo: 628791000
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
    Número de artículo 628791000
    EAN / GTIN 4007430294807
    Número del fabricante 628791000
    Número L L01760 48

    Descripción

    Descripción:

    • Soporte para obras multifunción de aluminio
    • Perfecto para trabajar
    • Patas telescópicas con sujeción rápida y detención de ensanchamiento
    • Columna de palanca con escala métrica de medición para un ajuste preciso de la altura
    • Cabezal del soporte desmontable para un montaje cómodo
    • Estabilidad gracias a las patas de goma antideslizantes
    • Pieza adaptadora para conectar a diferentes dispositivos
    • Fácil de transportar gracias a la correa y bolsa de transporte
    • Altura de trabajo: 74 cm – 192 cm
    • Altura de trabajo incl. pieza de prolongación: hasta 265 cm
    • Rosca de empalme: 1/4“ + 5/8“
    • Peso: 5 kg