Soporte telescópico

Número de artículo: 628790000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628790000
EAN / GTIN 4007430294814
Número del fabricante 628790000

Descripción

Descripción:

  • Posicionamiento variable hasta 290 cm
  • Gracias al avance rápido, se ajusta presionando un botón
  • Placas revestidas de goma hacen posible el uso en inclinaciones de techo
  • Ideal para medidores láser o proyectores de obra
  • Capacidad de carga: hasta 60 kg
  • Rosca de empalme: 1/4“ + 5/8“
  • Altura de transporte: 145 cm
  • Peso: 2,5 kg

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra