Un destornillador eléctrico de 3/4″ de largo hexagonal de 41 mm.

Número de artículo: 6286890
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6286890
EAN / GTIN 4010886628683
Número del fabricante 6286890

Descripción

Descripción:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 90,0 mm
  • Inserto Ø 1: 57,0 mm
  • Ø de inserción 2: 44,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 22,0 mm
  • Longitud total [mm]: 90 mm
  • Material: acero
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 41
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no