Hoja de sierra ″steel cut/sandwich panel - classic″, 235x30 D50 FZ/FA 4° /B

Número de artículo: 628683000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628683000
EAN / GTIN 4061792238510
Número del fabricante 628683000

Descripción

Descripción:

  • Para el corte limpio de paneles sándwich con chapa de acero o aluminio
  • Empleo universal para el corte en frío de metales. Especialmente adecuado para el empleo en chapas de acero y perfiles de acero
  • Avance de la sierra rápido y sin vibraciones gracias a la hoja de sierra extrafina
  • Corte sin rebabas gracias a la geometría dentada especial

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 235 x 2,2 x 30 mm
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 4°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,8 mm
  • Embalaje: Blister
  • cantidad de dientes: 50
  • tipo de diente: FZ/FA

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra