Hoja de sierra ″steel cut/sandwich panel - classic″, 190x30 D48 FZ/FA 4°

Número de artículo: 628682000
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
    Tipo de producto Hoja de sierra circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628682000
    EAN / GTIN 4061792238480
    Número del fabricante 628682000
    Número L L01750 857

    Descripción

    Descripción:

    • Para el corte limpio de paneles sándwich con chapa de acero o aluminio
    • Empleo universal para el corte en frío de metales. Especialmente adecuado para el empleo en chapas de acero y perfiles de acero
    • Avance de la sierra rápido y sin vibraciones gracias a la hoja de sierra extrafina
    • Corte sin rebabas gracias a la geometría dentada especial

    Característica:

    • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 190 x 2 x 30 mm
    • Material: HW/CT
    • ángulo de desprendimiento: 4°
    • Espesor de la hoja del vástago: 1,6 mm
    • Embalaje: Cartón
    • cantidad de dientes: 48
    • tipo de diente: FZ/FA