Hoja de sierra ″power cut wood - classic″, 235x30, D24 DI 18°

Número de artículo: 628677000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
⌀ hoja D 235 mm
⌀ de perforación 30 mm
adecuado para material Holz
Cantidad de dientes 24
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628677000
EAN / GTIN 4061792186781
Número del fabricante 628677000

Descripción

Descripción:

  • Para recortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
  • Buenos resultados en cortes longitudinales en madera maciza

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 235 x 2,8 x 30 mm
  • Adecuado para: KS 85 FS
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 18°
  • Espesor de la hoja del vástago: 2 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 24
  • Forma del diente: Herramienta