Hoja de sierra ″precision cut wood - classic″, 190x30 D48 DI 15° /B

Número de artículo: 628664000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628664000
EAN / GTIN 4061792173521
Número del fabricante 628664000

Descripción

Descripción:

  • Gama de aplicaciones muy amplia en el tratamiento de la madera
  • Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
  • Apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
  • Necesita una potencia más elevada de la sierra circular

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 190 x 2,2 x 30 mm
  • Adecuado para: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 15°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,4 mm
  • Embalaje: Blister
  • cantidad de dientes: 48
  • Forma del diente: Herramienta

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra