Hoja de sierra ″precision cut wood - classic″″, 254x30 D48 DI 5°neg /B

Número de artículo: 628656000
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
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628656000
EAN / GTIN 4061792173446
Número del fabricante 628656000
Número L L01750 1859

Descripción

Descripción:

  • Gama de aplicaciones muy amplia en madera
  • Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
  • Apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
  • Necesita una potencia más elevada de la sierra circular

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Adecuado para: KGS 254 M.
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5° neg.
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,8 mm
  • Embalaje: Blister
  • cantidad de dientes: 48
  • Forma del diente: Herramienta