• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra ″precision cut wood - classic″, 216x30 D30 DI 22° /B

Número de artículo: 628653000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628653000
EAN / GTIN 4061792173415
Número del fabricante 628653000

Descripción

Descripción:

  • Gama de aplicaciones muy amplia en madera
  • Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
  • Apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
  • Necesita una potencia más elevada de la sierra circular

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Adecuado para: TS 216 / TS 216 Piso
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 22°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,6 mm
  • Embalaje: Blister
  • cantidad de dientes: 30
  • Forma del diente: Herramienta

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra