Hoja de sierra ″cordless cut wood - classic″, 165x20 D18 DI 20° /B

Número de artículo: 628650000
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
⌀ hoja D 165 mm
⌀ de perforación 20 mm
adecuado para material Holz
Cantidad de dientes 18
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628650000
EAN / GTIN 4061792173088
Número del fabricante 628650000

Descripción

Descripción:

  • Máxima durabilidad para sierras de batería gracias al grosor de la hoja principal y ancho de corte extrafinos
  • Significativamente más cortes por carga de la batería comparado con las hojas de sierra estándar con vida útil igualmente larga

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 165 x 1,6 x 20 mm
  • ADECUADO PARA: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 20°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1 mm
  • Embalaje: Blister
  • cantidad de dientes: 18
  • Forma del diente: Herramienta