Hoja de sierra ″power cut wood - classic″, 450x30 D32 TZ 15°

Número de artículo: 628648000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ hoja D 450 mm
⌀ de perforación 30 mm
adecuado para material Holz
Cantidad de dientes 32
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628648000
EAN / GTIN 4061792177109
Número del fabricante 628648000
Número L L01750 1207

Descripción

Descripción:

  • Extremadamente robustas y duraderas. Especialmente para uso en madera de construcción con clavos y restos de hormigón
  • Para recortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
  • Buenos resultados en cortes longitudinales en madera maciza

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 450 x 30 x 3,5 mm
  • Adecuado para: BKS 450 Plus / BKH 450 Plus
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 15°
  • Espesor de la hoja del vástago: 2,5 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 32
  • Forma del diente: TZ

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra