Disco de cortar de diamante 230x22,23mm, ″TP″, azulejos ″professional″

Número de artículo: 628580000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628580000
EAN / GTIN 4061792174559
Número del fabricante 628580000

Descripción

Descripción:

  • Potente disco de cortar de diamante con borde cerrado para cortar sin roturas los bordes en piezas de trabajo con superficies de alta calidad con alto rendimiento de corte y muy buena vida útil
  • Resultados de corte rápidos y limpios gracias a la hoja principal extrafina con refuerzo de núcleo de acero y geometría especial del filo de corte
  • Especialmente indicado para: gres fino, azulejos, losas de piedra natural
  • Altura de segmento 10 mm

Característica:

  • Peso bruto: 0,638 kg
  • Diámetro x diámetro interior: 230 x 22,23 mm
  • Velocidad máxima: 6600 rpm
  • Dimensiones del segmento: 1,6 x 10 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra