Disco de cortar de diamante 115x22,23mm, ″CP″, hormigón ″professional″

Número de artículo: 628570000
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628570000
EAN / GTIN 4061792173859
Número del fabricante 628570000
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Potente disco de cortar de diamante con filo segmentado para un corte rápido y agresivo de materiales duros con muy alto rendimiento de corte y muy buena vida útil
  • Especialmente adecuado para todos los materiales duros, como hormigón (también armado), tubos de hormigón, piedras de bordillo, areniscas duras, ladrillos aglomerados, hormigón lavado, gracias a los segmentos turbo especiales
  • Máxima seguridad gracias a los segmentos de diamante soldados con láser. Altura de segmento 12 mm.

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 115 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
  • Dimensiones del segmento: 33 x 2,4 x 12 mm
  • Número de segmentos: 8
  • Unidad de venta: 1
  • Embalaje: Cartón

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra