Disco de cortar de diamante SP - UT, 230x22,23 mm

Número de artículo: 628554000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628554000
EAN / GTIN 4061792174320
Número del fabricante 628554000

Descripción

Descripción:

  • Disco de cortar de diamante universal con borde cerrado para un corte cómodo con un alto rendimiento de corte y buena vida útil
  • Adecuado para todos los materiales de construcción, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y ladrillos de arcilla
  • Bordes de corte limpios sin desgarros de material
  • Altura de segmento 10 mm
  • Al pedir 10 unidades, entrega en la pantalla del mostrador

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 230 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 6600 /min
  • Dimensiones del segmento: 2,6 x 10 mm
  • Unidad de venta: 1
  • Embalaje: Cartón

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra