Disco de cortar de diamante 125x1,3x22,23mm, ″MUP″, metal/universal ″professional″

Número de artículo: 628548000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628548000
    EAN / GTIN 4061792252929
    Número del fabricante 628548000

    Descripción

    Descripción:

    • Disco de cortar de diamante soldado al vacío para casi todos los materiales metálicos; muy flexible de usar, también en diferentes materiales debido al proceso de soldadura al vacío, como p.ej., tubos, perfiles, plásticos, ...
    • Reducción de chispas, reducción de olores y formación de polvo
    • Vida útil extremadamente elevada en metal
    • Profundidad de corte constante durante toda la vida útil

    Característica:

    • Capacidad de carga: 0,138 kg
    • Diámetro x diámetro interior: 125 x 22,23 mm
    • Velocidad máxima: 12200 rpm
    • Número de segmentos: 10
    • Dimensiones de los segmentos: 1,3 x 1,5 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra