3 puntas Phillips PH 3/ 25 mm Torsion

Número de artículo: 628515000
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628515000
EAN / GTIN 4061792004061
Número del fabricante 628515000

Descripción

Descripción:

  • Puntas de atornillar de acero molibdeno vanadio (calidad S2) para un alto nivel de durabilidad y adherencia a los tornillos
  • La zona de torsión permite capturar picos del par de giro gracias a su absorción de fuerzas y vibraciones al atornillar. Se puede trabajar con altos niveles de fuerza. Brinda protección contra roturas prematuras
  • Muesca hexagonal 1/4″

Característica:

  • Tamaño de bit: 3
  • Longitud total: 25 mm
  • Unidad de venta: 3