3 puntas Phillips PH 2/ 25 mm Torsion

Número de artículo: 628514000
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628514000
    EAN / GTIN 4061792004054
    Número del fabricante 628514000
    Número L L01750 428

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas de atornillar de acero molibdeno vanadio (calidad S2) para un alto nivel de durabilidad y adherencia a los tornillos
    • La zona de torsión permite capturar picos del par de giro gracias a su absorción de fuerzas y vibraciones al atornillar. Se puede trabajar con altos niveles de fuerza. Brinda protección contra roturas prematuras
    • Muesca hexagonal 1/4″

    Característica:

    • Tamaño de bit: 2
    • Longitud total: 25 mm
    • Unidad de venta: 3