Hoja de sierra ″aluminium cut - professional″, 216x30 Z58 FZ/TZ 5°neg

Número de artículo: 628443000
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
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628443000
EAN / GTIN 4061792173798
Número del fabricante 628443000
Número L L01750 556

Descripción

Descripción:

  • Cortes perfectos en aluminio gracias a la especial geometría de dientes
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
  • Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 254 y 305

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 216 x 2,2 x 30 mm
  • Adecuado para: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM / KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5° neg.
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,8 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 58
  • Forma del diente: FZ/TZ

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra