• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuchilla de tijera cortacésped de 4 alas

Número de artículo: 628433000
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
Número de artículo 628433000
EAN / GTIN 4061792194779
Número del fabricante 628433000

Descripción

Descripción:

  • Para trabajar en áreas con césped espeso y seco o malezas espesas
  • Incluso adecuada para caña y arbustos delgados
  • Adecuadas para las desbrozadoras de batería FSD y FSB 36-18 LTX BL 40 (con adaptador de cuchilla 628434000)
  • Adecuado para accesorio para desbrozadora MA-FS 40.
  • Se requiere un adaptador para montar la cuchilla (en FSB y MA-FS incluido en el suministro estándar)

Característica:

  • Diámetro x espesor x diámetro: 254 x 1,5 x 25,4 mm