Bobina de repuesto con hilo

Número de artículo: 628429000
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
Número de artículo 628429000
EAN / GTIN 4061792194731
Número del fabricante 628429000
Número L L01760 199

Descripción

Descripción:

  • Para trabajos de corte y limpieza
  • Sistema de dos hilos para un rápido avance del trabajo
  • Fácil reajuste del hilo tocando brevemente el cabezal de la bobina mientras se trabaja
  • Cambio de hilo Metabo Quick: rápido y sin herramienta, sin quitar o abrir la bobina
  • Adecuado para las desbrozadoras de batería FSD y FSB 36-18 LTX BL 40
  • Adecuado para la desbrozadora RTD 18 LTX BL 30
  • Adecuado para accesorio para desbrozadora MA-FS 40.

Característica:

  • Diámetro del hilo: 2 mm
  • Longitud de rosca: 4 m
  • Tipo de rosca: M10 x 1,25 LH