Hilo de repuesto forma de espiral (30 m / Ø 2 mm)

Número de artículo: 628423000
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
Número de artículo 628423000
EAN / GTIN 4061792206168
Número del fabricante 628423000
Número L L01760 178

Descripción

Descripción:

  • Hilo de corte en forma de espiral para césped, malezas ligeras y trabajos de limpieza
  • Cortes potentes y silenciosos con poco desgaste gracias al material resistente a los golpes con núcleo flexible
  • Adecuado para cabezales de hilo estándar

Característica:

  • Diámetro del hilo: 2 mm
  • Longitud del hilo: 30 m.