Set guía de sierra Oregon 35cm + cadena de sierra 35 cm (3/8″LP / 1.1mm)

Número de artículo: 628421000
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628421000
EAN / GTIN 4061792234819
Número del fabricante 628421000

Descripción

Descripción:

  • Guía de alta calidad con estrella de desviación y punta estrecha para una baja fricción y un menor retroceso
  • Cadena de bajo contragolpe para cortes suaves, seguros y bajas vibraciones
  • Cadena con ahorro de energía para funcionamiento de batería
  • Adecuado para sierra de cadena de batería MS 36-18 LTX BL 40

Característica:

  • Longitud del carril: 35 cm
  • Ancho de la ranura del carril: 1,1 mm