Fresa MD, ZYAS 122570 / 6 - Alu

Número de artículo: 628375000
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
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628375000
    EAN / GTIN 4007430228529
    Número del fabricante 628375000

    Descripción

    Descripción:

    • Fresa de metal duro con dentado de aluminio especial para el tratamiento de materiales de virutas largas, blandas, como aluminio y plásticos. El dentado de aluminio permite un gran volumen de virutas y una alta capacidad de desprendimiento de virutas con un comportamiento de marcha regular.
    • Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en ángulos agudos.
    • Ideal para contornos interiores y aplicaciones generales

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 25 mm
    • Longitud total: 70 mm
    • Ø de cabeza: 12 mm
    • Ø de mango: 6 mm
    • dentado: Dentado de aluminio

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra