Fresa MD, KUD 100854 / 6 - MX

Número de artículo: 628351000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628351000
    EAN / GTIN 4007430228260
    Número del fabricante 628351000

    Descripción

    Descripción:

    • Fresa de metal duro con dentado cruzado para aplicaciones generales. El dentado cruzado permite un trabajo cómodo y un mejor control. Gracias a la eficiencia de corte mejorada, aumenta la remoción de material. Adecuada para casi todos los metales, como p.ej. acero templado/sin templar, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido, bronce.
    • Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en ángulos agudos.
    • Para el tratamiento de contornos y para desbarbar perforaciones interiores. Especialmente apropiada para fresar lugares de difícil acceso.

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 8 mm
    • Longitud total: 54 mm
    • Ø de cabeza: 10 mm
    • Ø de mango: 6 mm
    • dentado: Engranaje transversal

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra