Muela montada CN 25 x 32 x 40 mm, vástago 6 mm, K 24, cilindro

Número de artículo: 628337000
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628337000
EAN / GTIN 4007430228666
Número del fabricante 628337000

Descripción

Descripción:

  • Muelas montadas de corindón normal para el tratamiento de acero fino, Inox, NK 24 N BA, modelo blando, no ferroso y exento de azufre
  • Para preparar la costura de soldadura, el tratamiento ulterior de la costura de soldadura
  • Arranque basto de virutas hasta tratamiento fino
  • Para desbarbar y limpiar

Característica:

  • Longitud de trabajo: 32 mm
  • Longitud total: 40 mm
  • Ø de cabeza: 25 mm
  • granulación / granulometría: K 24
  • Ø de mango: 6 mm

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra