Muela montada CE 20 x 32 x 40 mm, vástago 6 mm, K 36, arco puntiagudo

Número de artículo: 628334000
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628334000
EAN / GTIN 4007430228635
Número del fabricante 628334000
Número L L01750 1375

Descripción

Descripción:

  • Muelas montadas de corindón especial para acero y acero fundido
  • Para preparar la costura de soldadura, el tratamiento posterior de la costura de soldadura
  • Arranque basto de virutas hasta tratamiento fino
  • Para desbarbar y limpiar

Característica:

  • Longitud de trabajo: 32 mm
  • Longitud total: 40 mm
  • Ø de cabeza: 20 mm
  • granulación / granulometría: K 36
  • Ø de mango: 6 mm

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra