Muela montada CE 25 x 25 x 40 mm, vástago 6 mm, K 36, bola

Número de artículo: 628333000
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
    Tipo de producto Piedra de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628333000
    EAN / GTIN 4007430228628
    Número del fabricante 628333000

    Descripción

    Descripción:

    • Muelas montadas de corindón especial para acero y acero fundido
    • Para preparar la costura de soldadura, el tratamiento posterior de la costura de soldadura
    • Arranque basto de virutas hasta tratamiento fino
    • Para desbarbar y limpiar

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 25 mm
    • Longitud total: 40 mm
    • Ø de cabeza: 25 mm
    • granulación / granulometría: K 36
    • Ø de mango: 6 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra