Muela montada CE 16 x 32 x 40 mm, vástago 6 mm, K 46, cilindro

Número de artículo: 628330000
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628330000
EAN / GTIN 4007430228598
Número del fabricante 628330000

Descripción

Descripción:

  • Muelas montadas de corindón especial para acero y acero fundido
  • Para preparar la costura de soldadura, el tratamiento posterior de la costura de soldadura
  • Arranque basto de virutas hasta tratamiento fino
  • Para desbarbar y limpiar

Característica:

  • Longitud de trabajo: 32 mm
  • Longitud total: 40 mm
  • Ø de cabeza: 16 mm
  • granulación / granulometría: K 46
  • Ø de mango: 6 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra