Hoja de sierra ″aluminium cut - professional″, 160x20 Z48 DP/DT 5°neg

Número de artículo: 628288000
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
⌀ hoja D 160 mm
⌀ de perforación 20 mm
adecuado para material Aluminium
Cantidad de dientes 48
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628288000
EAN / GTIN 4061792173675
Número del fabricante 628288000
Número L L01750 1018

Descripción

Descripción:

  • Cortes perfectos en aluminio gracias a la especial geometría de dientes
  • Ø 160 y 165 mm: cortes rápidos, sin rebabas gracias a la hoja principal extrafina, para un número alto de cortes por carga de la batería
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 160 x 1,6 x 20 mm
  • Adecuado para: KS 18 LTX 57
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5° neg.
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,2 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 48
  • Forma del diente: FZ/TZ