Hoja de sierra ″cordless cut wood - classic″, 216x30 Z28 DI 5°

Número de artículo: 628284000
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
⌀ hoja D 216 mm
⌀ de perforación 30 mm
adecuado para material Holz
Cantidad de dientes 28
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628284000
EAN / GTIN 4061792173637
Número del fabricante 628284000

Descripción

Descripción:

  • Máxima durabilidad para sierras de batería gracias al grosor de la hoja principal y ancho de corte extrafinos
  • Significativamente más cortes por carga de la batería comparado con las hojas de sierra estándar con vida útil igualmente larga

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 216 x 1,8 x 30 mm
  • Adecuado para: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,2 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 28
  • Forma del diente: Herramienta