2 hojas para sierras de sable ″heavy metal premium″ 225 x 1,1 mm

Número de artículo: 628269000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628269000
EAN / GTIN 4007430192714
Número del fabricante 628269000
Número L L01750 1643

Descripción

Descripción:

  • Alta velocidad de corte y máxima vida útil gracias al dentado único, muy agresivo y robusto

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 1,1 mm
  • Corresponde al tipo Bosch: S 1136 CHF
  • Longitud total: 225 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Chapa 4-10 mm / tubos y perfiles Ø 20-175 mm / para equipos de corte de tuberías / para cortes rectos, precisos y rápidos / con una vida útil extremadamente larga
  • Descripción del producto: Alta velocidad de corte y durabilidad/duración/vida útil más alto debido a dentado único, así como muy agresivo y robusto
  • Unidad de venta: 2
  • paso de dientes: 2,5+3,2 mm / 8+10 TPI

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop