5 hojas para sierras de sable ″flexible metal″ 100 x 0,9 mm

Número de artículo: 628268000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628268000
EAN / GTIN 4007430217660
Número del fabricante 628268000

Descripción

Descripción:

  • A prueba de rotura, flexibles, hojas para sierras de sable grosor < 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 0,9 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 522 EF
  • Longitud total: 100 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Hojas de 0,7-3 mm / perfiles
  • Descripción del producto: Hojas de sierra de sable flexibles y resistentes a roturas < 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,41 mm/ 18 TPI

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra