Un destornillador de potencia de 3/4″ hexágono 32 mm.

Número de artículo: 6282630
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6282630
EAN / GTIN 4010886628263
Número del fabricante 6282630
Número L L60160 2655

Descripción

Descripción:

Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 56,0 mm
  • Inserto Ø 1: 49,0 mm
  • Ø de inserción 2: 44,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 19,0 mm
  • Longitud total [mm]: 56 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 32
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop