5 hojas para sierras de sable ″fast wood″ 300 x 1,25 mm

Número de artículo: 628242000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628242000
EAN / GTIN 4007430192448
Número del fabricante 628242000

Descripción

Descripción:

  • Para aplicaciones bastas en la obra y el jardín

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1617 K.
  • Longitud total: 300 mm
  • Diseño de materiales: HCS
  • Idoneidad del material: Madera (también húmeda) 10-250 mm / knockout / para cortes rápidos y gruesos
  • Descripción del producto: Para aplicaciones ásperas en el sitio de construcción y en el jardín
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 8,5 mm/ 3 TPI

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop