Llaves dinamométricas ∙ 2 % ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ 240 mm ∙ 4 – 40

Número de artículo: 6282-1CTCAL
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6282-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193080
Número del fabricante 6282-1CTCAL
Número L L60140 4420

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica con certificado de calibración
  • Conexión enchufable para acoplar herramientas insertables
  • Exactitud ± 2 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento)
    Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Diseño particularmente delgado gracias al casquillo de tracción con resorte para bloquear los valores de ajuste
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Dimensiones / longitud: 240 mm
  • Nm mín.-máx.: 4 – 40 Nm
  • Tolerancia: 2 %
  • Graduación (Nm): 0.4 Nm
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 219.40 – 205.90 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 1.9 – 19.8 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 19.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 17 mm
  • Anchura de la cabeza b: 22 mm
Fuera de la serie DIN, dado que se superará el valor máximo de par de apriete del cuadrado indicado por la norma 6789-1:2017
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo