Hoja de sierra ″precision cut wood - professional″, 230x30, D56 DI 15°

Número de artículo: 628044000
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
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628044000
EAN / GTIN 4007430176363
Número del fabricante 628044000
Número L L01750 1641

Descripción

Descripción:

  • Gama de aplicaciones muy amplia en madera
  • Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv.en madera blanda y dura
  • Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
  • Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 230 x 2,6 x 30 mm
  • Adecuado para: KS 85
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 15°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,8 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 56
  • Forma del diente: Herramienta